Referenties
Sandvik Coromant:MH20-R032T16-08M
Rubix:A0441062
Fabrikant:8352804
EAN:7323227198286

Productdetails : COROMANT COROMILL MH20 VLAKFREES MH20-R032T16-08M
Vlakfrees CoroMill® MH20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 21,35 mm |
| Z | 4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | acdlpr 08 |
| Totale lengte | 45 mm |
| Schacht | m16 (schroefkoppeling) |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 435,12 excl. BTW
/ stuk
€ 526,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen