Referenties
Iscar:HM390 ETP D32-4-W32-10
Rubix:20753412
Fabrikant:3106419

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM390 ETP D32-4-W32-10 3106419
HM390 ETP D32-4-W32-10 van Iscar is een 90° indexeerbare freeskop met interne koelmiddeltoevoer. Diameter 32 mm, 4 platen en totale lengte 110 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Z | 4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 110 mm |
| Schacht | weldon (w) |
| Diameter handvat | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 441,00 excl. BTW
/ stuk
€ 533,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen