Referenties
Iscar:HM390 FTP D063-7-22-10
Rubix:20755650
Fabrikant:3107284



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM390 FTP D063-7-22-10 3107284
Iscar HM390 FTP freeshouder met 90° approach angle en 7-pocket layout voor face milling. Ø63 snijdiameter, totale lengte 45 mm en spigot-connection Ø22.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 7 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 45 mm |
| Schacht | spigot |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 726,00 excl. BTW
/ stuk
€ 878,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen