Referenties
Iscar:3106110
Rubix:20755692

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 D100-08-32-R13 3106110
Multifunctionele SOF45 facefrees van Iscar voor octagonale, vierkante en ronde insert-contouren. Ontworpen voor o.a. facing, profiling en rampdown.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Z | 32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | arbor style b |
| Diameter handvat | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.090,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.318,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen