Referenties
Sandvik Coromant:R390-025C5D-07H175
Rubix:A0400413
Fabrikant:7002067
EAN:7323220841615

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-025C5D-07H175
Trillingsdempende vlak- en afwerkfrees CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 5,8 mm |
| Z | 7 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | inzet |
| Totale lengte | 205 mm |
| Schacht | coromant capto c5 |
| Diameter handvat | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.399,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.692,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen