Referenties
Sandvik Coromant:415-16T08-05H
Rubix:A0443551
Fabrikant:7082524
EAN:7323221196202

Productdetails : COROMANT COROMILL 415 VLAKFREES 415-16T08-05H
CoroMill® 415 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Diameter cilinderboring | 12,8 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | inzet |
| Totale lengte | 25 mm |
| Schacht | threaded coupling (interne koeling) |
| Diameter handvat | 12,8 mm |
| Schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,48 excl. BTW
/ stuk
€ 403,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
