Referenties
Sandvik Coromant:R390-020C6D-07H147
Rubix:A0442878
Fabrikant:7002065
EAN:7323220841394

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-020C6D-07H147
Trillingsdempende vlak- en afwerkfrees CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Diameter cilinderboring | 63 mm |
| Z | 0,5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Totale lengte | 147 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.288,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.558,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
