Referenties
Iscar:HM390 ETP D32-3-W32-10
Rubix:20755640
Fabrikant:3106417



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM390 ETP D32-3-W32-10 3106417
Iscar HM390 ETP freeshouder met Weldon-schacht (Ø32) en interne koeling. Voor HM390 TPKT 1003 indexeerbare platen, 3 snijkanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 110 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,00 excl. BTW
/ stuk
€ 496,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen