Referenties
Iscar:SOF45 D050-04-22-R13
Rubix:20755686
Fabrikant:3106104

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 D050-04-22-R13 3106104
ISCAR SOF45 45° face mill voor facing, profiling en rampdown met Ø50 mm snijkant en DCONMS 22 mm. Met koelmiddel via (Coolant Thru).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 22 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 38,8 mm |
| Schacht | a |
| Diameter handvat | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 543,00 excl. BTW
/ stuk
€ 657,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen