Referenties
Sandvik Coromant:415-16EH16-05H
Rubix:A0443552
Fabrikant:7082513
EAN:7323221195991

Productdetails : COROMANT COROMILL 415 VLAKFREES 415-16EH16-05H
CoroMill® 415 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Diameter cilinderboring | 15,5 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Totale lengte | 30 mm |
| Schacht | coromant eh |
| Diameter handvat | 15,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,28 excl. BTW
/ stuk
€ 423,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen