COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032A32D-11L

Vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-032A32D-11L
Rubix:A0442868
Fabrikant:7002105
EAN:7323220841691
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032A32D-11L

Technische samenvatting

Diameter32 mm
Diameter cilinderboring31,5 mm
Z1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032A32D-11L


Trillingsdempende vlak- en afwerkfrees CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter32 mm
Diameter cilinderboring31,5 mm
Z1 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingmet glad gat
Totale lengte304,8 mm
Schachtcilindrische schacht met 3 flats, 1 inch
Diameter handvat25,4 mm
€ 1.011,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.223,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen