Referenties
Iscar:SOF45 8/16-D063-06-22R
Rubix:20755662
Fabrikant:3104585



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 8/16-D063-06-22R 3104585
Iscar SOF45 planfräser met 45° snijhoek voor facing, profileren en neerwaartse freesbewerkingen. Ø63 mm, 6 snijkanten; geen interne koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 6 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 41,2 mm |
| Schacht | b |
| Diameter handvat | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 713,00 excl. BTW
/ stuk
€ 862,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen