Referenties
Iscar:FF EWX D16-2-050-W20-04
Rubix:20755790
Fabrikant:3105613

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D16-2-050-W20-04 3105613
ISCAR FF EWX freeshouder voor fast feed milling met dubbelzijdige inserts (6 snijkanten) en interne koeling. Variant: D16-2-050-W20-04 (Ø16).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Diameter cilinderboring | 14,9 mm |
| Z | 2 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 109 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,00 excl. BTW
/ stuk
€ 394,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen