Referenties
Sandvik Coromant:415-32EH25-05H
Rubix:A0443533
Fabrikant:7082522
EAN:7323221196189

Productdetails : COROMANT COROMILL 415 VLAKFREES 415-32EH25-05H
CoroMill® 415 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 24,2 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | inzet |
| Totale lengte | 35 mm |
| Schacht | coromant eh |
| Diameter handvat | 24,2 mm |
| Schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 490,56 excl. BTW
/ stuk
€ 593,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen