Referenties
Iscar:FF EWX D20-3-100-W20-04
Rubix:20755802
Fabrikant:3105619



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D20-3-100-W20-04 3105619
ISCAR FF EWX fast feed frees met wisselbare dubbelzijdige WXCU-inserts (6 snijkanten). Met interne koeling en Weldon-schacht voor stabiele bewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 153 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Schroefdraad | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 387,00 excl. BTW
/ stuk
€ 468,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen