Referenties
Iscar:SOF45 8/16-D063-08-22R
Rubix:20755664
Fabrikant:3104594



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 8/16-D063-08-22R 3104594
Multifunctionele planfräser (45°) voor octagonale/vierkante/rond insertcontouren. Snijdiameter Ø63, externe koeling en uitvoering SOF45 8/16-D063-08-22R.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 8 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 41,6 mm |
| Schacht | arbor style b |
| Diameter handvat | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 773,00 excl. BTW
/ stuk
€ 935,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen