Referenties
Iscar:FF EWX D16-2-030-W16-04
Rubix:20755788
Fabrikant:3105611



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D16-2-030-W16-04 3105611
ISCAR FF EWX freeshouder met Weldon-schacht en interne koeling (coolant thru). Ontworpen voor snelle aanvoer (fast feed) en veelzijdige freesbewerkingen met indexeerbare double-sided inzetstukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Z | 2 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 81 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,00 excl. BTW
/ stuk
€ 383,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen