Referenties
Sandvik Coromant:R390-025A25D-11L
Rubix:A0442875
Fabrikant:7002102
EAN:7323220841660

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-025A25D-11L
Trillingsdempende vlak- en afwerkfrees CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 25 mm |
| Z | 2 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | inzet |
| Totale lengte | 208 mm |
| Schacht | cylindrische schacht |
| Diameter handvat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 919,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.111,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen