Referenties
Iscar:SOF45 D125-10-40-R13
Rubix:20755694
Fabrikant:3106111

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 D125-10-40-R13 3106111
Iscar SOF45 vlakfrezer SOF45 D125-10-40-R13 met koelmiddel doorvoer (CSP). Multifunctionele 45° face mill voor facing, profiling, rampdown en schuine schouder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 127,35 mm |
| Diameter cilinderboring | 40 mm |
| Z | 3,5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 61,8 mm |
| Schacht | b |
| Diameter handvat | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.210,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.464,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen