Referenties
Iscar:SOF45 8/16-D080-10-27R
Rubix:20755668
Fabrikant:3104595



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 8/16-D080-10-27R 3104595
ISCAR SOF45 freeshouder voor multifunctionele vlakfrezen met wisselplaten voor octagonale, vierkante en ronde contouren. Variant: Ø80 mm, 10 snijkanten, externe koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Diameter cilinderboring | 27 mm |
| Z | 10 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 870,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.052,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen