Referenties
Iscar:HM390 ETP D25-2-W25-10
Rubix:20753396
Fabrikant:3106413



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM390 ETP D25-2-W25-10 3106413
ISCAR HM390 ETP D25-2-W25-10 is een 90° indexeerbare freeshouder voor HM390 TPKT 1003 wisselplaten met 3 helical snijkanten. Uitgevoerd met Coolant Thru voor koeling tijdens het frezen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 25 mm |
| Z | 2 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 95 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,00 excl. BTW
/ stuk
€ 430,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen