Referenties
Iscar:FF EWX D40-5-200-W40-05
Rubix:20755780
Fabrikant:3105543



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D40-5-200-W40-05 3105543
ISCAR FF EWX D40-5-200-W40-05 is een indexeerbare eindfrees met interne koeling, dubbelzijdige inzetplaatjes (6 snijkanten) en Weldon W40-schacht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Diameter cilinderboring | 38,6 mm |
| Z | 5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 275 mm |
| Schacht | weldon w40 |
| Diameter handvat | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 577,00 excl. BTW
/ stuk
€ 698,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen