Referenties
Iscar:HM390 FTP D063-7-27-10
Rubix:2099004207
Fabrikant:3106427

Productdetails : ISCAR HELI IQ MILL HM390 FTP-D063-7-27-10
ISCAR Heli IQ Mill HM390 FTP D063-7-27-10 is een 90° vlakfrees met koelmiddel doorvoer. Ontworpen voor HM390 TPKT 1003 inzetstukken en toepassingen zoals facing en slotting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 61 mm |
| Diameter cilinderboring | 27 mm |
| Z | 7 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 45 mm |
| Schacht | a |
| Schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 726,00 excl. BTW
/ stuk
€ 878,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen