Referenties
Iscar:HM390 ETP D25-3-M12
Rubix:20755642
Fabrikant:3106995



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM390 ETP D25-3-M12 3106995
90° op-schroef schachtfrees HM390 ETP van ISCAR met FLEXFIT-interface voor HM390 TPKT-inserts. Ø25 snijdiameter, 3 snijkanten en doorlopende koeling (Coolant Thru).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 21 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 57 mm |
| Schacht | flexfit (m12 schroef-/threaded adaptatie) |
| Diameter handvat | 21 mm |
| Schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 372,00 excl. BTW
/ stuk
€ 450,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen