Referenties
Iscar:SOF45 8/16-D315-20-60R
Rubix:20755684
Fabrikant:3106292



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 8/16-D315-20-60R 3106292
ISCAR HELIDO 800 SOF45 freeshouder voor 45° vlakfrezen met verwisselbare inserts. Variant SOF45 8/16-D315-20-60R: 315 mm snijdiameter, 20 snijkanten en DCONMS 60 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 315 mm |
| Diameter cilinderboring | 60 mm |
| Z | 20 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 81,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.150,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.811,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen