Referenties
Iscar:HM390 FTP D040-5-16-10
Rubix:20753424
Fabrikant:3106423

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM390 FTP D040-5-16-10 3106423
Iscar HM390 FTP D040-5-16-10 is een 90° vlakfrees (freeshouder) voor HM390 TPKT 1003 indexeerbare platen. Diameter Ø40 mm met koelmiddel doorvoer en 5 snijvlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Z | 5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | steel |
| Schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 503,00 excl. BTW
/ stuk
€ 608,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen