Referenties
Iscar:HM390 ETP D32-4-M16
Rubix:20755644
Fabrikant:3106996



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM390 ETP D32-4-M16 3106996
Iscar 90° freeshouder HM390 ETP D32-4-M16 met FLEXFIT-aansluiting M16. 4 snijkanten en doorlopende koeling; totale lengte 60 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 29 mm |
| Z | 4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 60 mm |
| Schacht | steel |
| Diameter handvat | 29 mm |
| Schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 438,00 excl. BTW
/ stuk
€ 529,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen