Referenties
Iscar:SOF45 8/16-D063-04-22R
Rubix:20755660
Fabrikant:3199103



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 8/16-D063-04-22R 3199103
ISCAR indexeerbare 45° multifunctie face mill uit de SOF45-serie voor octogonale, vierkante en ronde insert-contouren. Geschikt voor facing, profiling, rampdown en schuine schouder/afschuining met koeling door (Coolant Thru).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | arbor style a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 656,00 excl. BTW
/ stuk
€ 793,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen