Referenties
Iscar:FF EWX D16-2-030-C16-04
Rubix:20755786
Fabrikant:3105612



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D16-2-030-C16-04 3105612
Iscar FF EWX D16-2-030-C16-04 (3105612): high-feed eindfrees met dubbelzijdige wisselplaten (6 snijranden) en koelmiddel doorvoer voor efficiënt frezen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Z | 2 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 113 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (c) |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,00 excl. BTW
/ stuk
€ 383,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen