Referenties
Sandvik Coromant:415-32EH25-07H
Rubix:A0443532
Fabrikant:7082535
EAN:7323221196318

Productdetails : COROMANT COROMILL 415 VLAKFREES 415-32EH25-07H
CoroMill® 415 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 24,2 mm |
| Z | 18 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | inzet |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | eh25 |
| Diameter handvat | 24,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 455,28 excl. BTW
/ stuk
€ 550,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen