Referenties
Iscar:SOF45 8/16-D050-04-22R
Rubix:20755656
Fabrikant:3104644



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 8/16-D050-04-22R 3104644
ISCAR SOF45 45° face mill voor 8/16 indexeerbare inserts. DC=50 mm, koelmiddeldoorvoer en 4 snijranden; geschikt voor o.a. facing en profileren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 543,00 excl. BTW
/ stuk
€ 657,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen