Referenties
Iscar:FF EWX D20-3-050-C20-04
Rubix:20755796
Fabrikant:3105617



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D20-3-050-C20-04 3105617
Iscar FF EWX freeshouder met Ø20 mm snijdiameter en totale lengte 133 mm. Voor fast feed frezen met 3 snijkanten en koelmiddel doorvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 133 mm |
| Schacht | cylindrisch (cylindrical) |
| Diameter handvat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,00 excl. BTW
/ stuk
€ 427,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen