Referenties
Iscar:SOF45 8/16-D050-06-22R
Rubix:20755658
Fabrikant:3104593



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 8/16-D050-06-22R 3104593
ISCAR SOF45 freeshouder voor indexeerbare vlakfrezen (45°) met doorlopende koeling. Ø50 snijdiameter, Z=6 en boring/connection Ø22 voor efficiënt vlak- en profielwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 6 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 41,2 mm |
| Schacht | arbor style a |
| Diameter handvat | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 617,00 excl. BTW
/ stuk
€ 746,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen