Referenties
Sandvik Coromant:R390-020A20D-07H
Rubix:A0442880
Fabrikant:7002063
EAN:7323220841370

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-020A20D-07H
Trillingsdempende vlak- en afwerkfrees CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Z | 0,5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | inzet |
| Totale lengte | 173 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (interne koeling) |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Schroefdraad | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.121,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.356,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen