COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032C6D-07H219

Vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-032C6D-07H219
Rubix:A0442865
Fabrikant:7010606
EAN:7323220880478
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032C6D-07H219

Technische samenvatting

Diameter32 mm
Z5,8 mm
Interne koelingja
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032C6D-07H219


Trillingsdempende vlak- en afwerkfrees CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter32 mm
Z5,8 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingmet glad gat
Totale lengte219 mm
Schachtcoromant capto c6
Diameter handvat63 mm
€ 1.653,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.000,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen