Referenties
Iscar:FF EWX D25-3-120-W25-05
Rubix:20755762
Fabrikant:3105523



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D25-3-120-W25-05 3105523
Iscar FF EWX indexeerbare freeshouder Ø25 mm met 3 tanden en wisselplaten. Interne doorlopende koeling, Weldon schacht en OAL 180 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 15 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 180 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,00 excl. BTW
/ stuk
€ 517,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen