WALTER HOEKFREES MET CIL.GAT M4132-063-B22-07-09
Freeshuis met gladde boring M4132-063-B22-07-09
Zie technische informatieReferenties
Walter:M4132-063-B22-07-09
Rubix:A0129143
Fabrikant:6556152

Productdetails : WALTER HOEKFREES MET CIL.GAT M4132-063-B22-07-09
Vlakfrees - freesgereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 7 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | gladde uitsparing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 634,60 excl. BTW
/ stuk
€ 767,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen