Referenties
Iscar:FF EWX D20-3-100-C20-04
Rubix:20755800
Fabrikant:3105620



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D20-3-100-C20-04 3105620
ISCAR FF EWX fast feed endmill met interne koeling. Diameter 20 mm en totale lengte 183 mm, geschikt voor snelle verspaning met indexeerbare platen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 183 mm |
| Schacht | c |
| Diameter handvat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 387,00 excl. BTW
/ stuk
€ 468,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen