Referenties
Gedore:421025
Rubix:10242596
Fabrikant:4514280
EAN:4017981421058

Productdetails : GEDORE GATENSCHAAR 250MM - 421025
voor een korte rechte of figuursnede (grote radius). bekken geslepen. plaatdikte max. 1,0 mm bij sterkte van 600 N/mm2. zwart gelakt, grepen met blauw PVC overtrokken
Gatenschaar 250 mm voor een korte rechte of figuursnede (grote radius) bekken geslepen plaatdikte max. 1,0 mm bij sterkte van 600 N/mm2 zwart gelakt, grepen met blauw PVC overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Snijcapaciteit | 1 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82033000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,71 excl. BTW
/ stuk
€ 32,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
