KNIPEX SNIJTANG VOOR BOUWMATTEN 71 82 950

Snijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:71 82 950
Rubix:10169478
EAN:4003773066798
KNIPEX SNIJTANG VOOR BOUWMATTEN 71 82 950

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : KNIPEX SNIJTANG VOOR BOUWMATTEN 71 82 950


71 82 950 Concrete Mesh Cutter
Cutting capacity up to 48 HRC hardness. Robust cutting edges are additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Forged-in stopper with comfortable shock- absorber. Good access due to very flat construction of head and joint area. Sturdy non-slip two-colour multi-component handle sleeves. Precise adjustment (12 positions) by eccentric bolt. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Bolted cutter head, replaceable.
  • HRC 19: Ø 11 mm
  • HRC 40: Ø 9 mm
  • HRC 48: Ø 6 mm
  • Cutting edge length mm: 44 mm
  • Head thickness: 40 mm
  • Snijcapaciteit tot een hardheid van 48 HRC. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag dempt het knippen. Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik. Benen ergonomisch afgerond voor moeiteloos werken. Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen. Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar. Scharnier: speciaal gereedschapsstaal, gesmeed. Benen: stalen buis, poedergecoat. Lemmet: chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard.

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Lengte950 mm
    € 146,35 excl. BTW
    / stuk
    € 177,08 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen