BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH4X200MM B197.004.200

Geïsoleerde VDE-schroevendraaier

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:B197.004.200
Rubix:A0771472
EAN:7314150278701
BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH4X200MM B197.004.200

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Blad lengte200 mm
Grootte afdrukph4
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH4X200MM B197.004.200


Geïsoleerde schroevendraaier voor Phillips® schroeven. Voor het werken onder spanning to 1000V. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 8764/DIN 5260. Individueel geïnspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900. SB: Retail verpakking.

Sterke punten

•Insulated VDE Screwdriver for Phillips head screws
For work on live equipment up to 1000 V, high quality blade insulation moulded directly onto the blade
Black finish tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht165 g
Afdrukphillips (ph)
Blad lengte200 mm
Grootte afdrukph4
€ 13,62 excl. BTW
/ stuk
€ 16,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen