Generator
Filter opties
Categorieën
generator (8)
Merk / Fabrikant
esab
(5)
kemppi
(2)
weller
(1)

8 Product (en) met 8 variant (s):
WELLER SOLDEERSTATION WT1010H 150WATT
- weller:T0053438699N
- rubix:2499100936
- Gewicht:3 kg
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 763,08 excl. BTW
/ stuk
KEMPPI MINARC 220 INVERTER MMA 400V 50-60 HZ
- kemppi:6102220
- rubix:24750128
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 2.272,27 excl. BTW
/ stuk
ESAB MIG HALFAUTOMAAT REBEL EMP 235IC 230V
- esab:0700300989
- rubix:24711467
- ean:7330725055768
- Lassterkte:235 A
- Gewicht:28,6 kg
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 3.015,80 excl. BTW
/ stuk
KEMPPI COMPACTE MIGMACHINE MASTER M 353G MAN. GXE 305G 3.5M
- kemppi:MASTER M 353G MAN. GXE 305G 3.5M
- rubix:A0927939
- fabrikant:P501GXe3
- Gewicht:0,353 kg
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 3.205,60 excl. BTW
/ stuk
ESAB STROOMBRON 400 VOLT WARRIOR 400I CC/CV
- esab:0465350884
- rubix:24711478
- ean:7330129275410
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 3.213,85 excl. BTW
/ stuk
ESAB CONTACTTIP M6X27 MM 1.4 MM CUCRZR
- esab:0468500008
- rubix:24710412
- fabrikant:0468500008
- ean:7330725006166
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 27,40 excl. BTW
/ 10 stuks
ESAB DRAADAANVOERROL 0.6 - 1.0 MM STAAL RVS - GEV.DR.
- esab:0349311890
- rubix:24710530
- ean:7322375057148
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 32,34 excl. BTW
/ 2 stuks
ESAB PLATE CONNECTION BLOK LKA/LKB (0469377001)
- esab:0469377880
- rubix:24711752
- ean:7322370904096
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 19,94 excl. BTW
/ 2 stuks