Traditionele/puls generatoren

Filter opties
Categorieën
  • generator (8)
  • Merk / Fabrikant
  • esab
    (5)
  • kemppi
    (2)
  • weller
    (1)
  • brand logo

    8 Product (en) met 8 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    WELLER SOLDEERSTATION WT1010H 150WATT

    • weller:T0053438699N
    • rubix:2499100936
    • Gewicht:3 kg
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 763,08 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    KEMPPI MINARC 220 INVERTER MMA 400V 50-60 HZ

    • kemppi:6102220
    • rubix:24750128
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen
    € 2.272,27 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ESAB MIG HALFAUTOMAAT REBEL EMP 235IC 230V

    • esab:0700300989
    • rubix:24711467
    • ean:7330725055768
    • Lassterkte:235 A
    • Gewicht:28,6 kg
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen
    € 3.015,80 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    KEMPPI COMPACTE MIGMACHINE MASTER M 353G MAN. GXE 305G 3.5M

    • kemppi:MASTER M 353G MAN. GXE 305G 3.5M
    • rubix:A0927939
    • fabrikant:P501GXe3
    • Gewicht:0,353 kg
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 3.205,60 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ESAB STROOMBRON 400 VOLT WARRIOR 400I CC/CV

    • esab:0465350884
    • rubix:24711478
    • ean:7330129275410
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen
    € 3.213,85 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    ESAB CONTACTTIP M6X27 MM 1.4 MM CUCRZR

    • esab:0468500008
    • rubix:24710412
    • fabrikant:0468500008
    • ean:7330725006166
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen
    € 27,40 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo

    ESAB DRAADAANVOERROL 0.6 - 1.0 MM STAAL RVS - GEV.DR.

    • esab:0349311890
    • rubix:24710530
    • ean:7322375057148
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen
    € 32,34 excl. BTW
    / 2 stuks
    brand logo

    ESAB PLATE CONNECTION BLOK LKA/LKB (0469377001)

    • esab:0469377880
    • rubix:24711752
    • ean:7322370904096
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen
    € 19,94 excl. BTW
    / 2 stuks