GEDORE GEREEDSCHAPHOUDER / 12 SCHROEVENDRAAIERS 1500 H 24-12
Gereedschaphouder schroevendraaiers 1500 H 24
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 H 24-12
Rubix:A0210556
Fabrikant:2008548
EAN:4010886877272

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPHOUDER / 12 SCHROEVENDRAAIERS 1500 H 24-12
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
• poedergecoat
• wordt zonder gereedschap geleverd
Gereedschaphouder tbv 12 schroevendraaiers geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm poedergecoat wordt zonder gereedschap geleverd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Type | gereedschaphouder |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,29 excl. BTW
/ stuk
€ 28,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
