LINCOLN GEVULDEDRAAD CAR P309L 1.2 MM COR-A-ROSTA S300 15 KG
Gevulde Lasdraad Cor-A-Rosta
Zie technische informatieReferenties
Lincoln Electric:585223
Rubix:24021432
EAN:38712067011518

Productdetails : LINCOLN GEVULDEDRAAD CAR P309L 1.2 MM COR-A-ROSTA S300 15 KG
COR-A-ROSTA® P309L, van Lincoln Electric is een gasbeschermde gevulde draad hoog CrNi gelegeerd voor positielassen
Sterke punten
• Neergesmolten lasmetaal met een hoge weerstand tegen corrosie
• Speciaal ontwikkeld om roestvast aan ongelegeerd staal en lassen en voor het leggen van een tussenlaag bij het cladden
• Geschikt voor reparatielassen in ongelijksoortige verbindingen en moeilijk lasbare staalsoorten li>
Toepassingen
- Gevulde draad voor het lassen van bufferlagen en ongelijksoortige verbindingen, in positie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,2 mm |
| Verpakking | 15 kg |
| Type | rvs rutiel |
| Norm | E309LT1-1/-4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,60 excl. BTW
/ rol
€ 52,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen