ESAB MIGDRAAD OK AUTROD 51.83 - 1.2MM.ALMG4.5MN(7KG)
MIG aluminiumdraad AG5 AUTROD OK 53,56
Zie technische informatieReferenties
Esab:1816129870
Rubix:24700171
EAN:7330129106325

Productdetails : ESAB MIGDRAAD OK AUTROD 51.83 - 1.2MM.ALMG4.5MN(7KG)
Hardfacing MIG/MAG draad. DC(+) lasstroom. Rek: 26%. Breukbelasting: 265 Mpa. Opbrengststerkte: 120 Mpa.
Toepassingen
Gebruikt voor hardfacing, bijvoorbeeld: machines voor grondwerken en openbare werken, landbouwmixers, tanden van mechanische schoppen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,30 excl. BTW
/ rol
€ 167,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
