Referenties
Lincoln Electric:581904
Rubix:24051100
EAN:38712067009768

Productdetails : LINCOLN MIGDRAAD LNM 307 - 1.0 MM BS300 PLW 15 KG
LNM 307, van Lincoln Electric is een massieve draad voor het lassen van moeilijk lasbare staalsoorten
Sterke punten
• Massieve draad voor het lassen van austenitische en ferritische moeilijk lasbare roestvast staalsoorten
• Vaak gebruikt als buffer voor oplastoepassingen
Toepassingen
- Moeilijk lasbare staalsoorten zoals pantserstaal en austenitisch Mn-staal
- Vaak gebruikt als bufferelektrode bij het hard oplassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Verpakking | 15 kg |
| Type | roestvast staal massieve draden |
| Norm | ER307* |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,41 excl. BTW
/ rol
€ 307,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen