SPARTEX LASDRAAD G3SI1(SG2) 0,8MM 887666
MIG-lasdraad RVS 308LSi
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:887666
Rubix:A0173988
EAN:3660338410581



Documenten
Productdetails : SPARTEX LASDRAAD G3SI1(SG2) 0,8MM 887666
Kunststof haspel van 15 kg
Diameter 300 mm.
Diameter 300 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Diameter | 0,8 mm |
| Verpakking | 15 kg |
| Norm | AWS A5.9 - EN 14343 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,05 excl. BTW
/ 15 kilo's
€ 248,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen