Referenties
Esab:1632089820
Rubix:24700142

Productdetails : ESAB MIGDRAAD OK AUTROD 316LSI - 0.8MM.(15KG)
Zeer koolstofarme, corrosiebestendige draad. DC (+) lasstroom. Spoel van 15 kg.
Toepassingen
Bestemd voor MIG- en TIG-mechanisch lassen van austenitische staalsoorten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 0,8 mm |
| Verpakking | 15 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,65 excl. BTW
/ rol
€ 384,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen