Gewrichtslagers INA GE8-UK, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 8 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE8-UK
Rubix:03160320
Fabrikant:0066498820000
EAN:4012802531428

Productdetails : INA GE 8 UK KOGELGEWRICHTSLAGER
Met afdichtingslip aan beide kanten (2RS). Combinatie van hard chroom/PTFE en ELGOGLIDE® voor 2RS-serie. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.
Toepassingen
Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 8x16x16 mm |
| Gewicht verpakking | 10 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5850 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,45 excl. BTW
/ stuk
€ 24,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden